Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Trompetenverschraubung MS Pg11 5.5-12 1800.11.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-187346
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1800.11.11
EAN/GTIN:
     7611614126944
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 metall
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen metall
Kaiser Trompetenverschraubung MS Pg11 5.5-12 1800.11.11 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 21mm, Für Kabeldurchmesser 5,5 ...

12mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe natur, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® Messing für spezielle Anwendungen, Mit Trompete, Anschlussgewinde metrisch, Langes Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: TPE, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Gewinde: Pg 11, Klemmbereich: 5.5-12.0, Schlüsselweite: 21, Durchmesser A: 30

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 14,0596*
€ 17,3596*
1
€ 5,46*
ab € 13,97*
€ 20,05*
Lager 5382
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 26,77*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.338,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.