Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser KabelTülle M16 sw 5-9 14.582.94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-187178
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     14.582.94
EAN/GTIN:
     7611614200699
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Leitungseinführung
Kaiser KabelTülle M16 sw 5-9 14.582.94 Für Kabeldurchmesser 5 ...

9mm, Bohrungsdurchmesser 16,5mm, Für Wandstärke 1 ...

4mm, Ausführung geschlossen, Werkstoff Gummi, Halogenfrei, Farbe schwarz, Quickseal Kabeleinführungstüllen, Metrische Nenngrössen, Schwarz RAL 9005, Material: EPDM, Einsatztemperatur: -40°C / +110°C, Schutzart: IP 67, Eigenschaften: Halogenfrei, allseitig IP67 durch Pushout-Membrane, gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit, Gewinde: M16, Klemmbereich: 5-9, Durchmesser A: 16.5, Materialdicke: 1-4

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
5 mm | 9 mm
Bohrungsdurchmesser:
16.5 mm
Für Langloch:
Nein
Für Wandstärke:
1 mm | 4 mm
Zugentlastung:
Nein
Ausführung:
geschlossen
Winkelausführung:
Nein
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kaiser kabeltülle, leitungseinführung, Isolationsschutztülle, Kabelabschottungen, Kabeldurchführung, Kabeldurchführungstülle, Kabeleinführung, Kabelschutz, Kabeltülle, Leitungsmanschette, Leitungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5784*
€ 0,7784*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5854*
€ 0,7854*
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 1,07*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,13*
€ 1,13*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.