| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-187108 Herst.-Nr.: 3500.11.10 EAN/GTIN: 7611614121567 |
| |
|
| | |
| Kaiser Reduktion MS Pg11-M10 3500.11.10 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 10, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 11, Werkstoff Messing, Vernickelt, Reduktionsflansch Messing, mit 6-kant, Aussengewinde Pg, Innengewinde metrisch, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: Pg 11, Gewinde innen: M10x1.5, Schlüsselweite: 21, Masswert H: 3.0 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Innengewinde: | 10 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 11 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, adapter kabelverschraubung, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,8716* | € 9,4816* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,86* | € 10,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,91* | € 12,36* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,79* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|