Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Knickschutzverschraubung PA6 Pg13 5.5-12 1576.13.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-186820
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1576.13.12
EAN/GTIN:
     7611614007205
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kaiser Knickschutzverschraubung PA6 Pg13 5.5-12 1576.13.12 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 13,5, Gewindelänge 9mm, Schlüsselweite 24mm, Für Kabeldurchmesser 5,5 ...

12mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Biegeschutz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -30 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau RAL 7035, Einteiliger Dichtring, Material: Polyamid PA 6, Dichtring: CR, Einsatztemperatur: -30°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 13, Klemmbereich: 5.5-12.0, Schlüsselweite: 24, Masswert H: 88

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13.5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4476*
€ 1,8876*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,4658*
€ 1,9058*
1
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,30*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,17*
€ 2,79*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.