Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Diazed-Sicherungseinsatz Gr.DIII,E33,35A 5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-186418
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD608
EAN/GTIN:
     4001869021614
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Siemens Indus.Sector Diazed-Sicherungseinsatz Gr.DIII,E33,35A 5SD608 Baugröße DIII, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 750V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auslösecharakteristik flink (F), Für Sicherungssockel mit E33-Gewinde, auch für Gleichstrom-Bahnanlagen bis 750 V DC verwendbar
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, D-Schmelzeinsatz, D-Sicherungseinsatz, DIII-Sicherung, Diazed-Sicherung, Leitungsschutzsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,432*
€ 13,652*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,45*
€ 13,67*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 10,63*
€ 13,91*
5
Frei Haus
ab € 10,642*
€ 13,922*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,53*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.