Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Steckdose alu 20A 125V Schutzkont. A 521-20 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-184157
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A521-20AL
EAN/GTIN:
     4011377142657
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Jung Steckdose alu 20A 125V Schutzkont.

A 521-20 AL Ausführung NEMA, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe Aluminium, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 20A, Nennspannung 125V, Frequenz 50 ...

60Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 55mm, Gerätehöhe 55mm, Farbvariante Aluminium, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Steckdose mit Schutzkontakt, 20 A, 125 V ~, amerikanisches System (NEMA)

Weitere Informationen:
Ausführung:
NEMA
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Abdeckung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
125 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, jung steckdoseneinsatz, steckdose amerikanisch, steckdoseneinsatz alu, 20 A, 125 V ~, A 500, A plus, AS 500, Export-Geräte, Nema-Steckdose, Steckdose, amerikanisches System (NEMA)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 41,06*
1
€ 5,95*
ab € 31,66*
€ 41,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 42,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,27*
€ 43,97*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 35,57*
€ 46,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.