Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner RJ45-Stecker MP8 J00026A0182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-182210
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023025
EAN/GTIN:
     4018359359799
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Telegärtner RJ45-Stecker MP8 J00026A0182 Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp RJ45 8(8), Anschlussart Crimp, Geeignet für Litzenleiter, Geeignet für Massivleiter, AWG-Bereich 24 ...

26, Kurze Adernvorsortierung, Knickschutztülle separat bestellen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für Massivleiter:
Ja
AWG-Bereich:
24 | 26
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,68*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,71*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,77*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,60*
€ 0,77*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.