Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-179339 Herst.-Nr.: 100007985 EAN/GTIN: 4018359298937 |
| |
|
| | |
| Telegärtner Patchkabel Cat6A 0,5m ge S-FTP,LSZH,Mant.grau L00000A0102 Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 0,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle grau, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung gekreuzt, Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-0,5 Länge: 0,5 m Farbe der Tülle: gelb Farbe: grau Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | Ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Ausführung flammwidrig: | Ja | Halogenfrei: | Ja | Kabelkonstruktion: | 4x2 | AWG-Querschnitt: | 27 | Pinbelegung: | gekreuzt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, kat5 0,5m grau, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7, Cross-Over, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Rangierkabel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 5,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,57* | € 5,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 5,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,03* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 10,06* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|