Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende R 8682 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-17907
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R86827030
EAN/GTIN:
     4012740120203
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Tehalit Geräteblende R 8682 gr Oberteilbreite 150mm, Länge 95mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Durchmesser der Öffnung 71mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Befestigungsart übergreifend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräte 60 mm Befestigungsspur
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Geräteblende, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, hager geräteblende 1 fach, abdeckung hager, geräteblende hager, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, FB, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,13*
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 8,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,84*
€ 8,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,59*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5816
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.