Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes Alu-Reflektor + Halterung 124x133cm graphit S 120-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-176605
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X7103
EAN/GTIN:
     4031136066529
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Televes Alu-Reflektor + Halterung 124x133cm graphit S 120-G Art des Speisesystems/LNB ohne, Bauart offset, Durchmesser/Kantenlänge 120cm, Farbe grau, Werkstoff Spiegel Aluminium, Mit Masthalterung, Mit Systemhalterung, Multifeedtauglich, Feed-Aufnahme 40 mm, Werkstoff Halterung Aluminium, Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
120 cm
Farbe:
grau
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
Ja
Mit Systemhalterung:
Ja
Multifeedtauglich:
Ja
Tragarm komplett vormontiert:
Nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, Antenne, Offset-Parabolantenne, Reflektor, Sat Reflektor, Sat Schüssel, Sat Spiegel, Satellitenantenne, X7103, profi-line, s120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,06*
€ 423,36*
€ 5,95*
ab € 371,77*
€ 423,37*
Frei Haus
ab € 385,70*
€ 436,87*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 400,10*
€ 456,37*
Lager 5382
4 Tage
1
€ 5,80*
ab € 408,41*
€ 465,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,40*
€ 553,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,01*
€ 552,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,23*
€ 529,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.