Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK Pg36,sw30.5-32.5 EX1540.36.325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-175768
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1540.36.325
EAN/GTIN:
     7611614179506
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK Pg36,sw30.5-32.5 EX1540.36.325 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 36, Gewindelänge 16mm, Schlüsselweite 55mm, Für Kabeldurchmesser 30,5 ...

32,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Für Kabeldurchmesser:
30.5 mm | 32.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EX-Kabelverschraubung, Einführung, Ex-Verschraubung, GfK-Verschraubung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,3476*
€ 28,9976*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,5823*
€ 29,3023*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 25,12*
€ 30,77*
1
€ 5,46*
ab € 23,20*
€ 32,01*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.