Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Stopfbuchse MS Ni Pg21 9-20 B 221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-175554
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     B 221
EAN/GTIN:
     7611614050034
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
din kabel
Kaiser Stopfbuchse MS Ni Pg21 9-20 B 221 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 21, Gewindelänge 15mm, Schlüsselweite 30mm, Für Kabeldurchmesser 9 ...

20mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP54, Schlagfest, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Für Kabeldurchmesser:
9 mm | 20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,1628*
€ 9,0228*
1
€ 5,46*
ab € 7,15*
€ 10,31*
Lager 5382
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 15,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 795,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.