Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK Pg42,bl 33-35 EX1530.42.350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-175502
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1530.42.350
EAN/GTIN:
     7611614179728
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid pg42
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Kaiser Ex-Kabelverschraubung GfK Pg42,bl 33-35 EX1530.42.350 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 42, Gewindelänge 16mm, Schlüsselweite 60mm, Für Kabeldurchmesser 33 ...

35mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe blau, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
42
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Für Kabeldurchmesser:
33 mm | 35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
blau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, EX-Kabelverschraubung, Einführung, Ex-Verschraubung, GfK-Verschraubung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 39,5768*
€ 48,0068*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,3516*
€ 48,5916*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 43,45*
€ 52,03*
1
€ 5,46*
ab € 39,65*
€ 52,11*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.