| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-174903 Herst.-Nr.: 270 11 432 000 EAN/GTIN: 4013046270081 |
| |
|
| | |
| Schill Kabeltrommel GT 310.3C316.25KS325 Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Dosen 3, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 25m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) IP44, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe schwarz, Überall, wo mit Kabel, Leitungen oder Schläuchen gearbeitet wird, gehören Kabeltrommeln dazu. Unsere Kabeltrommeln sind die Lösung für ganz unterschiedliche Anforderungen, um das Arbeiten im Haushalt, Handwerk, in der Industrie, bei Fernseh- und Rundfunksendern oder auch bei Veranstaltungen wesentlich zu erleichtern. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 2.5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 25 m | Mit Tragerahmen: | Ja | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Campingkabeltrommel, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Schuko-Kabeltrommel, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 221,97* | € 268,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,10* | € 271,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,78* | € 272,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,10* | € 272,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|