| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-17449 Herst.-Nr.: 14EFF--06601D15 EAN/GTIN: 4042203146679 |
| |
|
| | |
| Assa Abloy effeff Türöffner DIN rechts gold 14EFafix iW DIN R go Ausführung Standardtüröffner, Form des Schließblechs Winkel, Spannung 12V, Mit mechanischer Entriegelung, Öffnungsrichtung nach DIN rechts, Montageart Einbau, Stromart AC/DC, Arbeitsweise Arbeitsstrom, Verstellbare Falle, mechanische Entriegelung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Form des Schließblechs: | Winkel | Spannung: | 12 V | 0 V | Mit Arretierung: | Nein | Mit mechanischer Entriegelung: | Ja | Mit Rückmeldung: | Nein | Öffnungsrichtung nach DIN: | rechts | Wassergeschützt: | Nein | Montageart: | Einbau | Stromart: | AC/DC | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,76* | € 49,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,94* | € 49,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,39* | € 50,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,09* | € 51,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,58* | € 53,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|