| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-174132 Herst.-Nr.: 4000-68122-0220010 EAN/GTIN: 4048879035736 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik MSDD Rahmen MSDD mt.sw 2f. 4000-68122-0220010 Zusammenstellung sonstige, Verwendung sonstige, Mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart sonstige, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP65, Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Tragring: | Nein | Mit Staubschutz: | Nein | Mit Klappdeckel: | Ja | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | Nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Zugentlastung: | Nein | Lüsterklemme: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,38* | € 83,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,76* | € 86,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,00* | € 88,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,66* | € 94,10* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 80,48* | € 99,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|