Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Power Tools Blechschälbohrer CV 6-20/8mm 2 608 596 669


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-173022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596669
EAN/GTIN:
     3165140085724
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
Bosch Power Tools Blechschälbohrer CV 6-20/8mm 2 608 596 669 Geeignet für Kunststoff, Geeignet für Nichteisen-Metalle, Geeignet für Stahl, Durchmesser Bohrer 20mm, Schaftdurchmesser 8mm, Schneidenlänge 63mm, Gesamtlänge 71mm, Aufnahmesystem zylindrische Steckachse, Blechschälbohrer Chrom-Vanadium.

Zylindrischer Schaft.

Durchmesser: 5 bis 20 mm, Gesamtlänge: 71 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm.

Geeignet für folgende Werkstoffe: Nicht- Eisenmetalle und Kunststoffe.

Ohne Vorbohren in Bleche.

Geeignet zum stufenlosen Bohren von Dünnblechen.

Blechschälbohrer sind konusförmig und haben einen stetig steigenden Durchmesser.

Gegensätzlich zur Spiralwendel der üblichen Bohrer wird durch den Blechschälbohrer das Blech kontinuierlich aufgerieben, so dass ein schlagartiges Blockieren vermieden werden kann.

Geschliffener Bohrer.

Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Stein:
Nein
Schneidenlänge:
63 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, schälaufbohrer 5-20, blechschälbohrer, blechschälbohrer bosch, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Schälbohrer, Spiralbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 14,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 14,57*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 14,61*
4 Tage
200
1
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 15,09*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,37*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.