Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-17200
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3991600VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150859
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Tehalit Feuerwiderst.Kanal 30/99160,1000mm FWK3991600 verz Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90, Höhe außen 142mm, Breite außen 200mm, Höhe innen 102mm, Breite innen 159mm, Länge 1000mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Farbe sonstige, Deckelbefestigung lose, Speziell zur Verwendung in Flucht- und Rettungswegen.

Schutz der Leitungen vor mechanischen und thermischen Einflüssen.

Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Höhe außen:
142 mm
Breite außen:
200 mm
Höhe innen:
102 mm
Breite innen:
159 mm
Länge:
1000 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Deckelbefestigung:
lose
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, tehalit brandschutzkanal i90, brandschutzkanal i90, tehalit brandschutzkanal, Aufputzkanal, Elektroinstallationskanal, FWK 30, Feuerschutzkanal, Feuerwiderstandskanal, Funktionserhaltungskanal, Installationsschacht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,97*
€ 195,69*
Frei Haus
ab € 162,04*
€ 197,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,37*
€ 198,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,32*
€ 201,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 172,44*
€ 207,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L6868VERZ
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.