| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-171545 Herst.-Nr.: 140044 EAN/GTIN: 4021103400449 |
| |
|
| | |
| Cimco Einzieh-Spirale Eflex 15m 14 0044 Einsatzbereich Installationsrohr, Werkstoff Metall, Länge 15m, Aus 4-fach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellendurchmesser 4 mm, Zugfestigkeit 500 N Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Werkstoff: | Metall | Länge: | 15 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabeleinziehband cimco, kabeleinziehband, kabeleinziehband 15m, Einzieh-Spirale, Einzieh-Stahlband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spirale, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,84* | € 37,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,91* | € 37,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,50* | € 40,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,97* | € 41,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 32,65* | € 41,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|