Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTN380E Elektrogehäusezubehör
Hager HTN380E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     5382E-171320
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN380E
EAN/GTIN:
     3250613303372
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager SLS-Schalter 3P E-80A,für HS HTN380E Auslösecharakteristik E, Polzahl 3, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Bemessungsschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Baugröße (nach DIN 43880) 4,5, Montageart DIN-Schiene, Schutzart (IP) IP20, SH-Schalter nach E-DIN VDE 0643 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 2.

Einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige.

Der\nserienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: 1.für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges schalten, 2.für den Installateur mit einem Vorhängeschloß beim Arbeiten in der Anlage, 3.für das EVU mit Plombierdraht, Vorhängeschloß oder Spezialschlüssel

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Baugröße (nach DIN 43880):
4.5
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager leitungsschutzschalter 3p, sh schalter hager, sh schalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,10*
€ 237,24*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,26*
€ 238,84*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 206,43*
€ 238,85*
Lager 5382
21
€ 5,80*
ab € 209,34*
€ 241,75*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 213,92*
€ 245,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT531
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.