Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Reduktion MS Pg9-M8x1.25 3500.09.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-170885
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3500.09.08
EAN/GTIN:
     7611614121512
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Kaiser Reduktion MS Pg9-M8x1.25 3500.09.08 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 8, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 9, Werkstoff Messing, Vernickelt,
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
8
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung messing m8, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubung pg9, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5573*
€ 5,4773*
1
€ 5,46*
ab € 4,55*
€ 6,59*
1
€ 3,90*
ab € 5,17*
€ 7,40*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 6,86*
€ 8,05*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 402,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.