Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9150 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     5382E-16929
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91507035
EAN/GTIN:
     4012740330930
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Tehalit Geräteblende L 9150 lgr Oberteilbreite 150mm, Länge 125mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Für Geräteeinbaudose L 5116.

Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
125 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, hager geräteblende 1fach lichtgrau, 1fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung, Kanalblende
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,14*
€ 5,46*
ab € 3,45*
€ 5,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,42*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,73*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT5000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.