Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 8730 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Geräteblende GEB-K 1f 100mm Kst lgr
Artikel-Nr.:
     5382E-16831
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L87307035
EAN/GTIN:
     4012740154840
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Tehalit Geräteblende L 8730 lgr Oberteilbreite 100mm, Länge 71mm, Durchmesser der Öffnung 45mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Geräte mit Zentralscheibe, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart innenliegend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
71 mm
Durchmesser der Öffnung:
45 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager geräteblende 1fach lichtgrau, 1fach rahmen, hager 1fach rahmen, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 1,99*
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 2,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,13*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,41*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L87307030
ab € 1,27*
Ähnlich
Hager
L87317035
ab € 3,39*
Ähnlich
Hager
L91227035
ab € 4,76*
Ähnlich
Hager
L87317030
ab € 3,39*
Ähnlich
Hager
L87337035
ab € 4,61*
Ähnlich
Hager
L91237035
ab € 6,09*
Ähnlich
Hager
L87337030
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.