Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9300 cws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Geräteblende L 9300 cws
Artikel-Nr.:
     5382E-16825
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L93009001
EAN/GTIN:
     4012740112390
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
geräteblende tehalit
Tehalit Geräteblende L 9300 cws Oberteilbreite 120mm, Länge 71mm, Durchmesser der Öffnung 45mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Geräte mit Zentralscheibe, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Befestigungsart innenliegend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
71 mm
Durchmesser der Öffnung:
45 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralscheibe
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende 1-fach, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.