| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-167170 Herst.-Nr.: 85114 EAN/GTIN: 4039665016152 |
| |
|
| | |
| Geis&Knoblauch Holz-Dachauflegeleiter 14 Sprossen 4m 85114 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Holz, Länge 3,9m, Anzahl der Sprossen 14, Anzahl der Elemente 1, Dachdeckeranlegeleiter Holz zur sicheren Begehung von Steildächern. Länge 3,9 m - Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach - GS-geprüft! Holme aus 8-fach verleimten Schichtholz, Unterseite der Holmenden abgeschrägt, Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt, Breite 35 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade Leiter | Werkstoff: | Holz | Länge: | 3.9 m | Anzahl der Sprossen: | 14 | Anzahl der Elemente: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |