| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16679 Herst.-Nr.: L91727035 EAN/GTIN: 4012740155007 |
| |
|
| | |
| Tehalit Geräteblende L 9172 lgr Oberteilbreite 120mm, Länge 250mm, Breite der Öffnung 147mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 2, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Befestigungsart innenliegend, Für Geräteeinbaudose L 5116. Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 120 mm | Länge: | 250 mm | Breite der Öffnung: | 147 mm | Höhe der Öffnung: | 76 mm | Anzahl der Einheiten: | 2 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | lichtgrau | RAL-Nummer: | 7035 | Befestigungsart: | innenliegend | Schnittkaschierung: | Nein | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geräteblende 2-fach hager, 2fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,87* | € 7,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,91* | € 7,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,09* | € 7,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|