Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9170 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-16676
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L91707030
EAN/GTIN:
     4012740100991
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
Tehalit Geräteblende L 9170 gr Oberteilbreite 120mm, Länge 125mm, Breite der Öffnung 76mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe steingrau, RAL-Nummer 7030, Befestigungsart innenliegend, Für Geräteeinbaudose L 5116.

Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen

Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
steingrau
RAL-Nummer:
7030
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hager geräteblende 1 fach, 1fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckplatte, BR, BRH, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 4,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,27*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,80*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L91727030
ab € 4,87*
Ähnlich
Hager
L91737030
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.