Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Geräteblende L 9232 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-16661
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L92329010
EAN/GTIN:
     4012740338035
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Geräteblende
Installationskanal
Tehalit Geräteblende L 9232 rws Oberteilbreite 230mm, Länge 250mm, Breite der Öffnung 147mm, Höhe der Öffnung 76mm, Anzahl der Einheiten 2, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart übergreifend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
230 mm
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, Abdeckrahmen, Rahmen, geräteblende 2-fach hager, 2fach rahmen, geräteblende hager, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, FB, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 9,55*
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 10,13*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,39*
€ 10,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT5000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.