Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Alu-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41531.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-166302
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41531.002
EAN/GTIN:
     4010319067973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
RZB Zimmermann Alu-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41531.002 Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung S14s, Lampenleistung 35W, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe weiß, Länge 300mm, Breite 35mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, mit Druckschalter, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
S14s
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
0 V | 250 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Stablampe, Stableuchte, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, anbauleuchte ip40, Anbaulampe, Anbaulichtleiste, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenleuchte, Innenraumleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,86*
€ 31,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 31,71*
€ 5,46*
ab € 23,35*
€ 32,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,91*
€ 32,82*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,37*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41520.004
ab € 37,00*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521.002
ab € 37,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
41530.004
ab € 21,96*
Ähnlich
RZB Leuchten
41510.004
ab € 27,08*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511.002
ab € 27,09*
Ähnlich
RZB Leuchten
41521004
ab € 30,92*
Ähnlich
RZB Leuchten
41511004
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.