| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-166065 Herst.-Nr.: KA4001 EAN/GTIN: 4037293454018 |
| | |
|
| | |
| EVN Elektro Kugel-Leuchte D40cm f.Innen-u.Aussenber. KA4 001 Leuchtmittel AGL/Energiesparlampe, Fassung E27, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max. Lampenleistung 60W, Nennspannung 230 ... 230V, Schutzart (IP) IP55, Durchmesser 400mm, Gehäuse PMMA, Durchmesser 40cm, Gummileitung 1,2 m mit Schuko-Stecker, UV-Beständig, Temperaturbeständig -65° bis +85°C, inkl. Stahl-Erdspieß Länge 22,5 cm Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | AGL/Energiesparlampe | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Max. Lampenleistung: | 60 W | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP55 | Durchmesser: | 400 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, Kugelleuchte, Leuchtkugel, Partylichterkette, evn elektro erdspießleuchte, outdoor kugelleuchte, e27 sockel 60w, Außenleuchte, Leuchte, Wegeleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,79* | € 241,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,77* | € 241,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 204,39* | € 245,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,29* | € 248,53* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 213,41* | € 255,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|