Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelleuchte Ø400mm ws IP55 60W m.LM AGL KA4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Leuchte D40cm f.Innen-u.Aussenber. KA4 001
Kugel-Leuchte D40cm f.Innen-u.Aussenber. KA4 001
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E990C29
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     KA4001
EAN/GTIN:
     4037293454018
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
Kugelleuchte Ø400mm ws IP55 60W m.LM AGL KA4001
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
60 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
400 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,63*
€ 238,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,24*
€ 239,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,34*
€ 243,24*
Frei Haus
ab € 206,22*
€ 246,03*
3 Tage
7
€ 5,80*
ab € 212,96*
€ 252,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.