Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Alu-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41530.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-165908
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41530.002
EAN/GTIN:
     4010319067966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
RZB Zimmermann Alu-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41530.002 Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung S14s, Lampenleistung 35W, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe weiß, Länge 300mm, Breite 35mm, Höhe 58mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
S14s
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
0 V | 250 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Stablampe, Stableuchte, anbaudeckenleuchte rzb, deckenanbauleuchte, linienlampe s14s, Anbaulampe, Anbaulichtleiste, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenleuchte, Innenraumleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,51*
€ 29,78*
€ 5,46*
ab € 21,61*
€ 29,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,12*
€ 30,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,26*
€ 30,92*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,46*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.