| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-165286 Herst.-Nr.: 101485 EAN/GTIN: 4014364014869 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung 2G11 ws,Schraubbef.seitl. 101485 Ausführung Aufbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung 2G11, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen 0,5-1 mm² (Starterkreis), Drehzapfen für Winkel 105824, unterseitige Bohrungen für Schrauben M4, rückseitige Bohrungen für selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, vorderseitige Durchgangslöcher für Schrauben M3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | 2G11 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,93* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,95* | € 3,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,14* | € 3,47* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,14* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|