Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164916
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5432306V0000
EAN/GTIN:
     4250217473180
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
Ceag Sicherheitst.

Stecker 3p., 16A GHG5432306V0000 Netzspannung 230V, Nennstrom 16A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Ausführung Stecker, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Ex-Klasse IIC,

Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
Ja
Ex-Klasse:
IIC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, Ex-Stecker, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 162,03*
€ 196,34*
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 204,39*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,80*
€ 209,33*
Frei Haus
ab € 176,20*
€ 212,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 191,79*
€ 229,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.