| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-164705 Herst.-Nr.: 85110 EAN/GTIN: 4039665016145 |
| |
|
| | |
| Geis&Knoblauch Holz-Dachauflegeleiter 10 Sprossen 3m 85110 Ausführung Anlegeleiter, Werkstoff Holz, Länge 2,8m, Anzahl der Sprossen 10, Anzahl der Elemente 1, Dachdeckeranlegeleiter Holz zur sicheren Begehung von Steildächern. Länge 2,8 m - Für den mobilen Einsatz bei Montagearbeiten auf dem Dach - GS-geprüft! Holme aus 8-fach verleimten Schichtholz, Unterseite der Holmenden abgeschrägt, Sprossen aus Buche geschweift, 4-fach verschraubt, Breite 35 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade Leiter | Werkstoff: | Holz | Länge: | 2.8 m | Anzahl der Sprossen: | 10 | Anzahl der Elemente: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |