Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe 65V 60W E27 imatt f.Notbel. 40737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-164689
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40737
EAN/GTIN:
     4034451407374
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Scharnberger+Has.

Glühlampe 65V 60W E27 imatt f.Notbel.

40737 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 60W, Lampenspannung 65 ...

65V, Sockel E27, Lampenform Birnen-Form, Ausführung matt, Farbe ohne, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
65 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnen-Form
Ausführung:
matt
Farbe:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 60w 65 v, glühlampe e27 60w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,93*
€ 5,46*
ab € 1,79*
€ 2,95*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,02*
€ 3,32*
€ 3,90*
ab € 2,03*
€ 3,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40700
ab € 1,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40770
ab € 1,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40702
ab € 1,93*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40704
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.