Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 10x28mm BA9s 30V 2W 23508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-164303
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23508
EAN/GTIN:
     4034451235083
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 10x28mm BA9s 30V 2W 23508 Lampenspannung 30 ...

30V, Lichtstrom 4lm, Sockel BA9s, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 28mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 65mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Kleinröhrenlampe T3 1/4 Ba9s.

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
BA9s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
65 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Röhrenlampe, scharnberger+has. kleinröhrenlampe 30v ba9s, glühbirne ba9s, ba9s 30v 2w, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kleinröhrenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Röhrenformlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 5382
171
1
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,56*
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.