Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlampe 2W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 2W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-I767B96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23508
EAN/GTIN:
     4034451235083
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Kleinlampe 2W BA9s 30V Röhre Ø10x28mm farblos einseitig gesockelt 23508
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
65 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Röhrenlampe, glühlampe ba 9 s 30v 2 w, glühlampe ba9s 30v, glühbirne ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,48*
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,54*
3 Tage
201
1
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.