| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-16381 Herst.-Nr.: T201865 EAN/GTIN: 8430399002132 |
| |
|
| | |
| Mersen NH-ZERO-Sicherungseinsatz Gr.2, 63A AC500V NH2GG50V63-1 Baugröße NH2, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, 500 V AC für Leitungsschutz, verlustarm, mit spannungsfreien Grifflaschen, mit Messerkontakten, keramischer Isolierkörper, Kombinationskennmelder front- und stirnseitig. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH2 | Bemessungsstrom: | 63 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, gG-Sicherung, gL-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,00221* | € 33,88221* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,19001* | € 34,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 26,40* | € 35,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,72002* | € 38,40003* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,21* | € 40,28001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|