Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Natriumdampflampe RNP-T/LR100WS230/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-163734
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410170
EAN/GTIN:
     4008597101700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Radium Lampenwerk Natriumdampflampe RNP-T/LR100WS230/E40 Lampenleistung 100W, Lichtstrom 10700lm, Sockel E40, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabestufe 20-39 (Klasse 4), Farbtemperatur 2000K, Lampenlichtausbeute 107lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge 210mm, Durchmesser 47mm, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A+,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10700 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe:
20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
210 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse:
A+
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe 100w e40, entladungslampe e40, entladungslampe e40 100w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 12,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 8,69*
€ 14,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 16,12*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,33*
€ 17,89*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.