Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E40 100 Watt EEK: A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E40 100 Watt EEK: A+
Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E40 100 Watt EEK: A+
Artikel-Nr.:
     2338L-RA_4008597101700_
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     34410170
EAN/GTIN:
     4008597101700
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampflampe RADIUM RNP-T/LR Super Natriumdampf-Hochdrucklampe, Röhrenform, Sockel E40 100 Watt EEK: A+

  • Leistung: 100
  • Spannung_von: 230
  • Sockel: E40
  • Nennstrom: 1,2
  • Lichtstrom: 10700
  • Netzfrequenz: 50
  • Ausführung: Röhre, einseitig gesockelt, klar
  • Länge: 210
  • Durchmesser: 47
  • Farbtemperatur: 2000
  • Farbwiedergabe: 20
  • Brennerstellung: h180
  • Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Technische Daten:

  • Sockel: E40
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 100
  • Durchmesser [mm]: 47
  • Länge [mm]: 210
  • Lichtstrom [lm]: 10700
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50
  • dimmbar: -
  • Nennstrom [A]: 1,2
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 20-39
  • Lichtfarbe code: 220
  • Gewicht [g]: 1,776
  • Brennstellung: h180
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,43*
€ 11,43*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 12,26*
€ 12,70*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 10,61*
€ 14,44*
1
€ 8,50*
ab € 12,66*
€ 15,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300015743
ab € 9,43*
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 18,66*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 21,89*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 34,36*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 8,39*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.