Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Gleitstegklemme UGSK/S + GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-163612
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0313085
EAN/GTIN:
     4017918001681
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Phoenix Contact Gleitstegklemme UGSK/S + GS Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

6mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 8,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 53,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung ohne, Ausführung der Quertrennung gleitend, Länge 61mm,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
53.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
gleitend
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Länge:
61 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Reihenklemmen, Trennklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Gleitstegklemme, Messtrennklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,38*
50
Frei Haus
ab € 4,787*
€ 5,427*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 5,58*
50
€ 5,95*
ab € 4,97888*
€ 5,65888*
Lager 5382
449
1
€ 5,80*
ab € 5,02*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0304023
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,071*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0305381
ab € 13,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0305310
ab € 1,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0305349
ab € 13,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0305378
ab € 1,451*
Zubehör
Phoenix Contact
0305239
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,449*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.