Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP CLICK M25 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-163235
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112688
EAN/GTIN:
     4044773768305
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP CLICK M25 R7035 LGY Gewindeart ohne, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Für Kabeldurchmesser 9 ...

17mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe lichtgrau, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung für Rastmontage, schnelle und einfache Montage ohne Gegenmuttern oder Gewinde

Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Für Kabeldurchmesser:
9 mm | 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung kunststoff ip68, leitungseinführung, kabeldurchführung lichtgrau, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, SKINTOP CLICK, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3355*
€ 1,7255*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,35047*
€ 1,73047*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3757*
€ 1,7657*
7 Tage
300
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,3658*
€ 1,7658*
Lager 5382
1318
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,41*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0786*
Zubehör
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.