| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-162676 Herst.-Nr.: 2CPX060144R9999 EAN/GTIN: 4011617601449 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Breitenschiene E 744mm Profil ZW216 Länge 744mm, Breite 25mm, Höhe 20mm, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Länge: | 744 mm | Breite: | 25 mm | Höhe: | 20 mm | Ausführung: | Einfachprofil | Art der Lochung: | Rücken gelocht | Mit Zahnung: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,43* | € 17,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,52* | € 17,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,85* | € 18,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,41* | € 19,00* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 18,58* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|