| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-162026 Herst.-Nr.: M215107E EAN/GTIN: 4086500019946 |
| |
|
| | |
| Mersen Verdrahtungsschiene 1pol. 27mm 1m 02963.000000 Anzahl der Phasen 1, Geeignet für Anzahl Geräte 37, Teilungsmaß 27mm, Querschnitt 16mm², Länge 1000mm, Bemessungsdauerstrom Iu 65A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, Verdrahtungsschiene Stegausführung 1-polig mit Isolierung 16 mm² Teilungmaß 27 mm Länge 1000 mm, wird vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten und die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 37 | Teilungsmaß: | 27 mm | Querschnitt: | 16 mm² | Länge: | 1000 mm | Bemessungsdauerstrom Iu: | 65 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Isoliert: | Ja | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | Nein | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenschiene, Klemmenschiene, Kompaktphasenschiene, NEOZED-Verdrahtungsschiene, Phasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Steg Kammschiene |
| | |
| |