Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Decken-Verbindungsdose 99mm,Auslass 60mm 1245-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-160790
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1245-63
EAN/GTIN:
     4013456533189
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kaiser Decken-Verbindungsdose 99mm,Auslass 60mm 1245-63 Montageart Betonbau, Form rund, Bauform Verbindungsdose/-kasten, Ausführung Einzel, Bestückung ohne, Durchmesser 60mm, Für Anzahl Geräteeinsätze 1, Befestigung der Geräte schrauben, Für Rohrdurchmesser 20/25 mm, Einführung von hinten, Anzahl der Einführungen 6, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP3X, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Funktionserhalt ohne, Stutzen ohne,
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Winddicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, abzweigdose ip3x, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Unterputz-Einbaudose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,497*
€ 3,467*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9625*
€ 3,5525*
100
€ 5,95*
ab € 3,02686*
€ 3,62686*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,64304*
€ 3,64304*
Lager 5382
210
1
€ 5,80*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
11081
ab € 2,11*
Zubehör
Kaiser
1225-30
ab € 0,5201*
Zubehör
Kaiser
1259-96
ab € 0,6259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.