Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Leergehäuse TK PS 1111-9-to


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157876
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11150401
EAN/GTIN:
     4013902150441
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Spelsberg Leergehäuse TK PS 1111-9-to Höhe 110mm, Breite 110mm, Tiefe 90mm, Einbautiefe 77mm, RAL-Nummer 7035, Anbaumöglichkeit, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche sonstige, Schutzart (IP) IP66, Art des Deckels transparent, IP 66, 110 x 110 mm Höhe: 90, Leergehäuse Ui=690 V, Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Einbautiefe:
77 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Einzelgehäuse, Elektronikgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Leergehäuse TK
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 16,00*
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 16,00*
€ 5,46*
ab € 11,55*
€ 16,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,92*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 12,31*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,73*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500401
ab € 3,10*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 1,99*
Zubehör
Spelsberg
19709201
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.