Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Kabelverschraubung KVR M25-MGM/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157100
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22702501
EAN/GTIN:
     4013902932573
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Spelsberg Kabelverschraubung KVR M25-MGM/sw Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 25, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Schutzart (IP) IP68, Farbe schwarz, Mit Gegenmutter, Art der Dichtung Membran, Einsatztemperatur -30 ...

70°C, Für Ex-Zone Gas ohne, IP 68, Kabelverschraubung mit Zugentlastung, Polyamid grau, mit Gegenmutter

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Nein
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 70 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter m25 pa, gegenmutter m25, gegenmutter, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56736*
€ 2,41736*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,57*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.