Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Deckenverbindungsdose U 71 K DVD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-156910
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97186601
EAN/GTIN:
     4013902901142
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg Deckenverbindungsdose U 71 K DVD-3 Länge 71mm, Breite 71mm, Tiefe 50mm, Montageart Betonbau, Anzahl der Einführungen 2, Art der Einführung Kabel/Rohr, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP30, Deckelbefestigung aufrastend, Bemessungsisolationsspannung Ui 450V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -30 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, mit glatter Stirnseite für Klebebefestigung, 3-teilig, IP 30, 71 x 71 x 79 mm, ø60 mm, Decken-Verbindungsdose für Betoneinbau, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, Normalausführung, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung

Weitere Informationen:
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
50 mm
Montageart:
Betonbau
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Einführung:
Kabel/Rohr
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Mit Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, Betondose, Betoninstallation, Kasten, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten, Schalterdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 2,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 3,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,09*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,02*
€ 3,14*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,17*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97911701
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0898*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0956*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,46*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,43*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,51*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,73*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,56*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,06*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,11*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.