Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO 206 809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1563
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206809
EAN/GTIN:
     4013364077485
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dehn+Söhne Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO 206 809 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung First/Grat, Montageart spannbar, Spannbereich 180 ...

280mm, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 280mm, Dachleitungshalter, verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B.

für Ziegeldächer, stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten)

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 mm | 280 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Firstziegelhalter, Gratleitungshalter, Gratziegelhalter, Rundleiterhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
144
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 6,00*
25
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 6,97*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,23*
25
Frei Haus
ab € 5,884*
€ 7,234*
Lager 5382
66
1
€ 5,80*
ab € 5,75*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.